Uitvoering:
PVC-platen met telkens 2 zijden met positieve en 2 zijden met negatieve vertanding. Lekweerstand ca. 106 Ω. Glad oppervlak en afvoerende onderlaag met honingraatstructuur.
Geschikt voor transportvoertuigen, hefwagens en vorkheftrucks: tot een totaalgewicht van 2,5 t bij harde banden en 5 t bij luchtbanden. Statisch: 50 kg/cm2.
Dankzij de bijzondere constructie van de vloerplaten kunnen snel grotere afleidende industriële vloeren worden belegd. Ze kunnen op alle harde onderbodems (deze moeten alleen relatief egaal zijn, versleten en vochtige bodems zijn mogelijk) en op tapijtbodems met minimale of helemaal geen voorbereiding worden gebruikt.
Tip:
Aarding van de vloerbedekking via koperkabel nr.
972591 en aardingsset nr.
972590. A.u.b. apart bestellen. De aansluiting van de aarding moet worden uitgevoerd door een specialist.