Art-nr.: 965450

Werkdraaistoel neon, Supertec, met wielen, laag

Merken: BIMOS
Belastbaarheid stoel 120
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
vanaf 
€ 495,00
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
Neon werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Met ergonomische instelmogelijkheden: Synchroontechniek met gewichtsregulering, zithoogteverstelling met behulp van veiligheidsgasveer, verstelbare kanteling van de zitting, zitdiepteverstelling, rugleuning-hoogteverstelling. Met flexibele band rondom in verschillende kleuren.
Supertec is comfortabel, zacht, ademend en bijzonder resistent, gemakkelijk te reinigen en slipvrij. Dankzij de micropantsering combineert deze de voordelen van stof en PU-schuim.

Norm:

DIN 68877

Technical Data

Belastbaarheid stoel
120 kg
Hoogteverstelling bereik
450 mm - 620 mm
Producttype
Werkstoel met wielen

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden