{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Ladderlengte uitgeschoven | 3,8 m | |
Ladderlengte ingeschoven | 0,87 m | |
Werkhoogte ca. | 4,6 m | |
Aantal treden | 12 | |
Materiaal | Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen | |
Type | Programma Z 600 / Z 500 | |
Gewicht | 13,8 kg | |
Producttype | Aanlegladder |
Artikelnummer | 966092 12 | |
Nummer fabrikant | 073419 |