Houten veiligheidslooprooster met 1×afschuining aan lange zijde en dubbel aanloopprofiel / brede zijden Breedte 80 cm

Artikelnummer: 964852
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. Materiaal: kunstmatig gedroogde beukenhouten planken zijn veilig door middel van minimaal 3 staalkabels met elkaar verbonden. De sluiting aan de uiteinden bestaat uit draadeinden van messing met binnenzeskantbouten. Elastische rubbervoeten voorkomen wegglijden van het houten rooster en bieden een hoog loopcomfort. Bestand tegen de meeste oliën en chemicaliën. Hoogte: ca. 35 mm. Gewicht: ca. 13 kg/m2. Mogelijke roosterbreedtes: 80, 100, 120, 150 cm. Mogelijke roosterlengtes: In alle gewenste lengtes leverbaar (toepassingsgrenzen in acht nemen). Reiniging: houten rooster oprollen.
Afschuining:
de houten latten aan de lange zijde van het looprooster zijn onder een hoek van 45° extra afgeschuind.