Art-nr.: 963311 40X20

Assortiment open magazijnbakken en verlichtingsset Extended voor GridLine kast 40X20

Merken: GARANT

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
497,00 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
40X20
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid
Dit is een artikel uit onze actuele Hoffmann Group Nieuws. Volg deze link om alle aanbiedingen uit de actie te bekijken.
Klik hier

Productomschrijving

Uitvoering:

Compleet assortiment GARANT open magazijnbakken en GridLine verlichtingsset Extended voor de verlichting van afzonderlijke vakken in de kast. Open magazijnbakken vullen GridLine kasten 40×20G volledig. Open magazijnbakken in twee verschillende breedtes: 130 en 264 mm.
Open magazijnbakken diepte: 398 mm, hoogte: 165 mm.
Verlichting onder het legbord, zodat alle open magazijnbakken goed zijn verlicht.

T.b.v.:

Kasten nr. 940081, nr. 940083.

Inhoud:

GARANT open magazijnbak nr. 963301 gr. BC2: 18
GARANT open magazijnbak nr. 963301 gr. AC1: 6

Plaatsing:

Aantal lampen 570 mm: 12

Levering:

18 × nr. 963301 gr. BC2, 6 × nr. 963301 gr. AC2. Verlichtingsset Basic nr. 940511 gr. 2000 (Led-lampen, schakelende voeding, stroomgeleidingsrail, schakelaar, bekabeling).

Technical Data

Wattage
67 W
Lichtstroom
5.240 lm
Producttype
Lichtstrip voor legbordenkast

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden