Art-nr.: 7000088716

3M™ Wegwerpmasker, met ventiel, vouwbaar, FFP3, 06933+

Merken: 3M

Alle productinformatie:

The minimum order quantity is 60 pieces.
Further articles can be added in steps of 60.
Vanwege de huidige COVID-19-situatie is er een beperkte beschikbaarheid van dit product. Zoals gewoonlijk staat uw Hoffmann-contactpersoon u bij vragen graag te woord.
op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
6,80 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Low breathing resistance filter technology: Gives effective filter performance whilst lowering resistance to breathing, Improved breathing ease and comfortIngenious
3-panel design: Fits a wide range of face shapes and sizes, Accommodates greater facial movement during speech so much more comfortable to wear, Easy to store when not in use, Provides comfort and style without compromising performance
Sculpted nose panel: Curved, low profile design, Conforms well to nose and eye contours, Helps provide a good field of vision, Improves compatibility with eyewear
3M™ Cool Flow™ Valve: Effective removal of heat and moisture build up provides a cooler and more comfortable wear

Omschrijving:

Die 3M™ Aura™ Partikelmaske 06933+ der Filterlasse P3 verfügt über eine neue Filtertechnologie, die den Einatemwiderstand um bis zu 77 Prozent reduziert. Außerdem ermöglicht das spezielle 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil ein spürbar leichteres und vor allem kühleres Ausatmen. Gleichzeitig besitzt die Filtermaske Siegelpunkte an der Maskenoberseite, welche das lästige Beschlagen einer Brille verhindern. Weiterhin ermöglicht sie eine verbesserte Sprachübertragung und erleichtert so die Kommunikation am Arbeitsplatz. Zwei innovative Laschen an Nase und Kinn garantieren einen optimalen Dichtsitz der faltbaren Maske. Zudem bietet sie durch ihr geringes Gewicht und den einstellbaren Nasenbügel mit schweißabsorbierender Polsterung einen großen Tragekomfort und stellt so eine angenehme Lösung für den Atemschutz bei Arbeiten mit giftigen und sehr giftigen Stoffen dar.

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden