HOLEX LED lampen maken indruk met een bijna onbeperkte levensduur en perfecte kleurherkenning

Een compleet assortiment LED lampen voor de meest uiteenlopende toepassingen: Werklampen, LED-spots, zaklampen, koplampen, inspectielampen en werkplekverlichting

HOLEX LED lampen maken indruk met hun uitstekende lichtopbrengst en vrijwel onbeperkte levensduur

De nieuwe generatie HOLEX lampen & lichten maakt indruk met de nieuwste LED-technologie met een uitstekende lichtopbrengst en een vrijwel onbeperkte levensduur (ca. 100.000 uur).

  • Nieuwste LED technologie met uitstekende lichtopbrengst
  • Bijna onbeperkte levensduur (ca. 100.000 uur)

Speciale kenmerken van HOLEX LED lampen in een oogopslag

  • True colour LED met hoge CRI-waarde (> 95) voor optimale herkenning van de kleurovereenkomst.
  • Instelbare lampkop voor traploze aanpassing van de lichtkegel (tussen 10° en 80°).
  • Gelijkmatige, neutrale verlichting.
  • Praktische zakclip en drukknop.

Helder, natuurlijk licht garandeert nauwkeurige kleurherkenning

De CRI-waarde geeft informatie over de helderheid van het licht. Werklampen zoals HOLEX lampen met een hoge CRI-waarde garanderen een natuurgetrouwe kleurweergave zonder blauwzweem en met een natuurlijke kleurverzadiging. Absoluut betrouwbare en nauwkeurige kleurherkenning is dus gegarandeerd!
De armaturen zijn ideaal voor slechte of wisselende lichtomstandigheden - u moet immers op uw ogen kunnen vertrouwen, bijv. als elektricien, kwaliteitsinspecteur of industriearbeider.

  • Bijzonder helder en natuurlijk licht zonder blauwe tint
  • Betrouwbare en nauwkeurige kleurherkenning
  • Voor slechte of veranderende lichtomstandigheden

Daglicht kleurtemperatuur verhoogt de kwaliteit van het werk

De hoge CRI-waarden en geoptimaliseerde kleurtemperatuur van HOLEX werkverlichting zorgen niet alleen voor bijzonder helder, maar ook voor opvallend natuurlijk licht.

De kleurtemperatuur wordt gemeten in Kelvin (K) en geeft aan of een LED lamp warm of koel licht uitstraalt - hoe hoger de Kelvin-waarde, hoe koeler het licht. HOLEX LED lampen hebben een kleurtemperatuur in het daglichtbereik (ongeveer 5.700-7.000 K). Dit zorgt voor een gelijkmatige en neutrale verlichting en creëert ideale omstandigheden voor nauwkeurige kleuraanpassing en het opsporen van lakdefecten en dergelijke. Optimaal werklicht betekent dat polijstfouten, defecte lasnaden enz. tijdens het werk herkend kunnen worden en dat tijdrovende en dure nabewerkingen vermeden kunnen worden.

  • Gelijkmatige en neutrale verlichting
  • Nauwkeurige kleurherkenning voorkomt nabewerken

HOLEX werklampen verlichten elke werkdag met praktische functies

GEWOON SLIM: UW WERK IN HET BESTE LICHT..

  • Slim variabel:
    Dimbare werklampen voor elke toepassing.
  • Slim helder:
    Energiezuinige LED technologie voor een lange levensduur.
  • Slim duurzaam:
    Oplaadbare batterijtechnologie in plaats van wegwerpbatterijen.

Persoonlijk advies

Wij ondersteunen u bij het selecteren van de juiste lampen voor uw toepassing.

Laat u adviseren

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen