GARANT HOOGRENDEMENT-DOORSLIJPSCHIJVEN

Maximale productiviteit voor staal en edelstaal.

Lange standtijd en hoge snijsnelheden in praktische toepassingen

GARANT doorslijpschijven voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van standtijd en veiligheid.

De geringe schijfdikte zorgt voor snel doorslijpen zonder inspanning en met grote tijdsbesparing. Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming. Nieuwe, volgens de modernste technologie geproduceerde hoogrendementuitvoering met aanzienlijk productiviteitsvoordeel en excellent snijgevoel.

  • Maximale doorslijpprestaties dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken.
  • Uitstekende standtijd.
  • Uitvoering zonder randdruk maakt een verbeterd aansnijgedrag mogelijk voor soepel en agressief doorslijpen vanaf de eerste aanzet.
  • Minimale belasting door slijpstof, lawaai en trillingen.
  • Maximale veiligheid (oSa-certificering).

INNOVATIEVE OPBOUW

Nieuw ontwikkeld bindingssysteem op volle kunstharsbasis

De prestaties van de slijpkorrel van aluminiumoxide wordt uitsluitend in combinatie met het nieuw ontwikkelde, innovatieve bindingssysteem ten volle benut. Dit zorgt voor een optimale balans tussen korrelbinding en het uitbreken van versleten slijpkorrels.

Tijdens het gebruik betekent dit de hoogste standtijd en snelle snedes.

  1. Glasvezelweefsel zorgt voor veiligheid en zijkantstabiliteit.
  2. Slijpactieve vulstoffen voor verbetering van het doorslijpvermogen. Mengsel van hoogwaardige korunden. De bindingsmatrix bestaat uit vulstoffen en fenolharsen.
  3. Alle belangrijke productinformatie in één oogopslag.

Andere voordelen:

  • Snelle snedes met weinig braamvorming en meer snedes in kortere tijd
  • Nauwkeurig snijgedrag
  • Minder warmteontwikkeling, lawaai en stof
  • Minder krachtsinspanning
  • Minder kosten per snede.

TIJD- EN KOSTENBESPARING DANKZIJ VERHOOGT AANTAL SNEDES

Beste algehele kostenbalans dankzij minimale snijtijd en maximale standtijd.

Kent u uw totale kostenverdeling tijdens het doorslijpproces? - De werkelijke kosten zitten in de arbeidsuren. Deze worden lager door het gebruik van hoogrendement-slijpgereedschap. De GARANT doorslijpschijf snijdt sneller en maakt meer snedes. Ze helpen om de arbeidskosten en schijfwisseltijden en daarmee kosten te verlagen.

Standtijd en doorslijptijd: Testresultaat van Ø 125 mm
doorslijpschijven 1,0 mm in vergelijking met de concurrentie.

Interne tests op een L-profiel werkstuk (staal) materiaaldikte 4,0 mm:
De doorslijpschijven werden getest tot een einddiameter van ø 76 mm. Het aantal snedes in de praktijk hangt af van het materiaal en de aard van het werkstuk.

De GARANT doorslijpschijf leverde het hoogste aantal snedes bij maximale snijcapaciteit op.
(Maximale snijcapaciteit komt overeen met een minimale snijduur. Dit verlaagt de arbeidstijd, die tot 60% van de totale kosten bij het doorslijpproces uitmaakt

GARANT doorslijpschijven voldoen aan de hoogste eisen ten aanzien van doorslijpcapaciteit, standtijd en veiligheid.

Aantal snedes:
Hoger aantal snedes – lager gereedschapsgebruik – kortere gereedschapswisseltijden → Stilstandtijden voor schijfwisseling en gereedschapskosten worden verlaagd.

Doorslijptijd:
Meer doorslijpingen in een korter tijdsbestek – aggressief, snel doorslijpen → Besparing op tijd en loonkosten.

Nabewerking:
Betere resultaten – snedes met weinig bramen – minder warmteontwikkeling in het werkstuk → Tijd en kostenintensieve nabewerking worden gereduceerd.

BEREKEN UW BESPARINGSPOTENTIEEL MET DE KOSTENCALCULATOR VOOR DOORSLIJPSCHIJVEN

Gebruik de kostencalculator voor doorslijpschijven van uw adviseur en vergelijk het zelf!

De kostencalculator voor doorslijpschijven toont u de totale kostenverdeling bij de doorslijpprocedure en vergelijkt deze. Bij de invoer van aantal snedes, snijtijd, en kosten per schijf krijgt u een duidelijk resultaat ten aanzien van doorslijpschijven-, arbeidstijd- en wisselkosten. Ontdek meteen uw besparingspotentieel.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met uw adviseur, hij maakt voor u een kostenvergelijking en stelt u deze als PDF beschikbaar.

MEER INFORMATIE OVER GARANT DOORSLIJPSCHIJVEN

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen