GARANT Setting Bench SB1

GARANT Setting Bench SB1 – Horizontaal instelapparaat voor meetgereedschap

Horizontaal instelapparaat met snelle en handige bediening

Het instellen van vergelijkende meetapparatuur vormt tegenwoordig een steeds grotere uitdaging. Dit komt door de steeds complexere taken in de productie: grotere verscheidenheid aan varianten, kosten- en tijdsdruk, beschikbaarheid van personeel, verschillende leveringstermijnen, enz.

De GARANT Setting Bench SB1 is een horizontaal instelapparaat met maximale precisie. De SB1 maakt een snelle en comfortabele instelling van uiteenlopende meetgereedschappen in de meetbereiken 300 mm, 600 mm en 1000 mm mogelijk. Het robuuste instelapparaat is ontworpen voor dagelijks gebruik in de productie, assemblage en werkplaats.

Voordelen van de GARANT Setting Bench SB1

  • Flexibiliteit door groot meetbereik
    Met slechts één toestel kan een zeer groot meetbereik worden bestreken. Dit maakt het mogelijk snel te reageren op speciale afmetingen.
  • Geringe kapitaalinbreng
    In plaats van veel verschillende instelmogelijkheden en instelgrootten is slechts één toestel nodig.
  • Nauwkeurigheid
    Het is niet langer nodig om verschillende eindmaten aan elkaar te plakken. Dit betekent dat verlies aan nauwkeurigheid kan worden vermeden.
  • Backup-systeem
    Als een speciale afmeting nodig is of een andere instellingsoptie faalt, kan de Setting Bench als back-upsysteem fungeren. Hierdoor wordt dure speciale productie of tijdverlies vermeden.
  • Temperatuurcompensatie
    Temperatuurschommelingen kunnen worden geneutraliseerd door een geïntegreerde temperatuurcompensatie. Dit maakt het mogelijk om op de werkvloer te meten en maakt het gebruik van meetkamers overbodig.
  • Gebruiksgemak
    Het afstellen, zoals bij het plaatsen van eindmaten, is ingewikkeld. Met de Setting Bench hoeft u slechts één afmeting in te voeren, waarna het meetapparaat onmiddellijk kan worden ingesteld.

De GARANT Setting Bench is geschikt voor het instellen van binnen- en buitenmeetapparatuur zoals:

  • Schuifmaten
  • Universeel meetgereedschap
  • Beugelschroefmaten
  • Binnen-sneltasters
  • Precisie-binnen-fijnmeetgereedschap

Bekijk in de video een overzicht van de functies en voordelen van de GARANT Setting Bench SB1.

Tandwielkastenfabrikant Kordel vertrouwt op de GARANT Setting Bench SB1 voor kwaliteitstesten

De introductie van de nieuwe GARANT Setting Bench SB1 heeft geleid tot een aanzienlijke verhoging van de procesbetrouwbaarheid en een aanzienlijke vermindering van de werkstress voor het personeel bij Kordel Antriebstechnik GmbH.

Klantverhaal lezen

ALLE FEATURES IN EEN OOGOPSLAG

GARANT Setting Bench SB1

Eenvoudig en comfortabel te bedienen

Het apparaat is van hoge kwaliteit en heeft een massieve granieten basis en zeer nauwkeurige geleiders. De uiterst precieze motorbesturing regelt de ingestelde standaardwaarden, zelfs wanneer verschillende meetkrachten in realtime worden ingevoerd.

  • Groots, intuïtief te bedienen display: Touch-Screen, invoer van binnen- en buitenmaten.
  • Geïntegreerde tolerantiecalculator: Berekening van de tolerantie aan de hand van nominale maat en passing. Directe benadering van de vastgestelde MIN- / MAX- / MIDDEN-waarden.
  • Aanleggen van favorieten: Het verloop (historie) wordt opgeslagen en is te allen tijde oproepbaar. Het opslaan van favorieten voor het herhaald instellen van meetgereedschap.
  • Aansluitingen: Internetaansluiting, USB-aansluitingen voor scanner en labelprinter.
  • Optionele adapter voor het instellen van uiteenlopende meetapparaten.
  • Massieve granieten basis.
  • Verrijdbare eindmaten voor binnen- en buitenmeting.

Beschikbaarheid van de instelgegevens

Nadat het geprinte label op het meetgereedschap is geplakt kunt u de instelgegevens op het gereedschap volgen en eenvoudig door inscannen opnieuw op de Setting Bench instellen.

  1. Meetapparaat instellen
  2. Label printen
  3. Label op het ingesteld meetapparaat plakken
  4. Label scannen
  5. Instelwaarde wordt overgenomen

Winstgevend na korte tijd

GARANT Setting Bench SB1

Bei der Verwendung der GARANT Setting Bench dauert es im Durchschnitt 12 Sekunden, um ein Messgerät einzustellen. Durch diese enorme Zeitersparnis von über 85% gegenüber der konventionellen Einstellmethode wird sie schnell rentabel.

MEER INFORMATIE

De GARANT Setting Bench SB1 vindt u in onze eShop:

Hier vindt u de juiste SB1-adapter voor uw meetmiddelen:

Meer informatie over het instelapparaat vindt u in de brochure:

Naar de brochure

HEEFT U VRAGEN?

Neem contact met ons op!

Onze deskundige adviseurs adviseren u individueel over de GARANT Setting Bench.

Naar het advies

Broschüre GARANT Setting Bench SB1

Lees hier meer over de horizontale leveller.

Nu doorbladeren

Contact opnemen

Wilt u advies van onze experts of een bestelling plaatsen?
We kijken uit naar uw telefoontje.

Neem contact met ons op

Toebehoren labelprinter

GARANT schuifmaten - geoptimeerd tot in het kleinste detail

Alles over meettechniek bij Hoffmann Group

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen