Hoge voedingsfrezen van de GARANT Power Q Familie

Beste performance bij maximale voedingswaarden

Bij verspaning is het doel een maximaal verspaningsrendement te bereiken, betrouwbaar te produceren, energie te besparen, machines te beschermen en economisch efficiënt te zijn. Een oplossing hiervoor is frezen met hoge voeding, een zeer gemakkelijk te programmeren freesstrategie die zeer geschikt is voor het bewerken van grote oppervlakken.

De hoge voedingsfrezen van de GARANT Power Q familie bieden u proceszekere bewerkingen door een stabiele wisselplaatzitting, weinig kans op beschadiging van de opname (ook bij hoge spaanafname), korte en uitstekend gekrulde spanen en een optimale spaanafvoer.

Leer nu de GARANT Power Q familie kennen:

  1. GARANT Power Q Double
  2. GARANT Power Q
  3. GARANT Power Q Mini

Alle voordelen in één oogopslag:

1. Hardnikkelcoating:Voorkomt corrosie en schade aan het gereedschapsoppervlak.

2. Stabiliteit: Proceszekere verspaning ook bij grote en hoge verspaningscapaciteit.

3. Koelvloeistofkanalen: Standaard uitgevoerd met inwendige koeling.

4. Wisselplaatzitting: Geoptimaliseerde axiale en radiale ondersteuning voor elke freestoepassing.

Multifunctionele freestoepassing

Onze GARANT Power Q hoge voedingsfrees is bij uiteenlopende freestoepassingen in te zetten:

Uitzonderlijk allround-systeem GARANT Power Q Double:
Onconventionele snijkantuitvoering voor een stabiel werkproces.

  • 1. Kleine nasnijder zorgt ook bij ramping voor een stabiele spaangeleiding.
  • 2. Wiper-snijkant voor voldoende goede oppervlaktekwaliteiten bij het ruwen.
  • 3. Rechte snijkant maakt een bewerking met hoge voeding tot maximale snijdiepte mogelijk.

Der GARANT Power Q Double komt met vijf typen gereedschapsdragers, twee systeemgroottes (09 en 14) en soorten voor staal, geharde, roestvaste staalsoorten, titanium en universeel gebruik op de markt. Hierdoor is de hoge voedingsfrees geschikt voor elke freesopdracht, waarbij proceszekerheid en hoge verspaningsvolumes van het grootste belang zijn.

Efficiëntie ontmoet multifunctionaliteit

Het GARANT Power Q Double-systeem verenigt de belangrijkste voordelen van een enkelzijdige variant met die van een dubbelzijdige freeswisselplaat. Betrouwbaar dankzij dikte en spaanvorming.


2. GARANT Power Q

De GARANT Power Q overtuigt met zijn enkelzijdige positieve en freesvriendelijke wisselplaten, die in drie systeemgroottes (06 / 09 und 14) beschikbaar zijn. De robuuste wisselplaatzitting garandeert een betrouwbare bewerking en de snijkracht verlagende gereedschapsgeometrie van de GARANT Power Q helpt de hoofdkotter te ontlasten.

Een tweedelige snijkantradius maakt een hogere productiviteit, hoge aanvoerdieptes (ß) en dunne spanen (a) mogelijk.

Grote vrijloophoek:

  • optimale spaanafvoer
  • perfekte Performance ook op diepe plekken (Circulairfrezen, Ramping)
  • Voordelen bij bewerkingen met precieze contouren

Klaar voor elke toepassing - dat is GARANT Power Q

Toepassing, werkstuk, machine, materiaal - uw productieproces is altijd uniek

  1. Toepassing: pocketfrezen, gereedschap: Power Q met schroefdraad, 212804_20/3, wisselplaat: XOMTO60310ZZSR, 212819 ST900
  2. Toepassing: groeffrezen, gereedschap: Power Q met schroefdraad, 212809_32/3 wisselplaat: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900.
  3. Toepassing: conisch boorcirculairfrezen, gereedschap: Power Q met schroefdraad, 212809_32/3, wisselplaat: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900.
  4. Toepssing: plungen, gereedschap: Power Q met boring, 212817_50/4, wisselplaat: XDMT120516ZDSR, 212887 ST900.


Andere GARANT hoge voedingsfrezen

GARANT Hi5 - Vijf snijkanten voor meer productiviteit

  • Hoog verspaningsrendement met aantrekkelijke prijs-/kwaliteitsverhouding
  • Optimale oppervlaktekwaliteit dankzij vlakslijpen
  • 5 snijkanten in verschillende uitvoeringen

Toepassing:

Voor ruwen, circulairfrezen, ramping en finishing

Advies

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met onze verspaningspecialisten

Naar advies

Brochure

Hier vindt u meer informatie rond het thema hoge voedingsfrezen.

Naar brochure

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen