GARANT Master Tap Gewindebohrer

GARANT Master Tap

GARANT MasterTap voor een proceszekere en efficiënte productie

Master Tap

GARANT MasterTap voor een proceszekere en efficiënte productie

De tappen uit de GARANT Master Tap-familie bieden maximale proceszekerheid en efficiency bij de productie.

De GARANT Master Tap is een allrounder bij de schroefdraadbewerking. Hij combineert maximale proceszekerheid met maximale universaliteit. Of het nu staal, RVS, aluminium of gietijzer is - de speciale geometrie zorgt voor een optimale spaanvorming. Deze universele inzetbaarheid reduceert uw grote verscheidenheid aan gereedschap bij tegelijkertijd verhoogde efficiency.

De nieuw ontwikkelde GARANT MASTER TAP INOX is een specialist voor VA-staal. Dit bijzonder uitdagende materiaal is hij absoluut de baas en daarbij biedt hij een zeer economische oplossing.

Leer de GARANT Master Tap familie kennen:



GARANT Master Tap INOX – dé specialist voor VA-staal

Versterking voor de Master Tap-familie
De nieuwe GARANT Master Tap INOX tap werd speciaal ontwikkeld voor de bewerking van niet-roestende staalsoorten. Vooral bij uitdagende VA-staalsoorten is hij absoluut proceszeker. De optimale slijtvastheid van het snijmateriaal HSS-E-PM, zijn innovatieve microgeometrie en de wrijvingsarme TiAIN Multilayer-glijlaag zorgen voor de hoogst mogelijke performance.

Voordelen:

  • TOP-spaanvorming dankzij geoptimaliseerde snijkant.
  • TOP-spaanafvoer dankzij speciale spaanruimtegeometrie.
  • TOP-slijtagebescherming dankzij hoogwaardig HSS-E-PM snijmateriaal.
  • TOP-efficiency dankzij speciale microgeometrie.
  • TOP-standtijd dankzij hypermoderne TiALN Multilayer-coating.

Ontdek de uitmuntende eigenschappen van de GARANT Master Tap INOX:

  1. Geoptimaliseerde spaanruimtegeometrie: gecontroleerde spaanafvoer en spaanvorming.
  2. Speciale microgeometrie: spoedafhankelijke parameters voor de snijkantafronding.
  3. Uitvoering zonder storende contouren: draadsnijden tot vlakbij de bodem van de boring mogelijk.
  4. TiALN Multilayer-coating: slijtbestendigheid dankzij ultrahard laagoppervlak en verlaagde snijtemperaturen door gereduceerde wrijvingswaarden.
  5. HSS-E-PM snijmateriaal: hoge slijtvastheid en optimale torsiestijfheid.
  6. Geoptimaliseerde schilaansnijding: verminderde snijkrachten bij draadaansnijden.
  7. Stabiele tandruggeometrie: voorkoming van snijkantuitbraken bij terugloop.

GARANT Master Tap INOX in de eShop:


GARANT Master Tap - Meester in verspaning

Onze allrounder GARANT Master Tap dekt een omvangrijk materiaalspectrum af. Dankzij de unieke combinatie van hoogwaardig snijmateriaal, innovatieve geometrie en de nieuwste coatingtechniek, biedt de tap enorme capaciteiten in een veelvoud van materialen. En dat bij maximale proceszekerheid en efficiency.

Ontwikkeld voor maximale prestaties in de schroefdraadbewerking:

  1. Geoptimaliseerde tandruggeometrie: garandeert het proceszekere gebruik in de uiteenlopendste materialen. Knipt de spaan optimaal af en maakt de spaanwortel glad.
  2. Doelgericht afgeronde snijkant: voor optimale spaanvorming vanaf de eerste schroefdraad.
  3. Optimale spaanafvoer dankzij speciale spaanruimtegeometrie.
  4. Nieuwe snijkantgeometrie: maakt het gebruik in een breed materiaalspectrum mogelijk.
  5. Innovatieve AlTix-coating: voor optimaal slijtagegedrag. Verlaagt de verspaningskrachten.
  6. Groene ring: voor universeel gebruik.
  7. Hoogwaardig snijmateriaal van HSS-E-PM homogene structuur.

Eigenschappen GARANT Master Tap:

Spaanvorming:

1. Een nieuw ontwikkelde spaanruimte-geometrie zorgt voor perfecte spaanvorming en spaanafvoer, ook bij uiteenlopende snijparameters.

Proceszekerheid:

2. Concurrentie.

3. GARANT MasterTap: proceszeker draadsnijden zonder wikkel- en wervelspanen. De bijzonder stabiele tandruggeometrie garandeert een betrouwbaar afsnijden van de spaanwortel.

Universele geometrie:

4. De geoptimaliseerde spaanruimtegeometrie en een precies afgestemde snijkantafronding garanderen proceszekerheid, ook in materialen van gietijzer.

Slijtvastheid:

5. Concurrentie: snijkantslijtage na 800 schroefdraden.

6. GARANT MasterTap: snijkantslijtage na 800 schroefdraden.

Het HSS-E-PM snijmateriaal in combinatie met de nieuwe hoogrendementcoating AlTiX overtuigt door een lange standtijd.

Precisie:

7. Dankzij zijn speciale geleidingsdraad bereikt de GARANT MasterTap ook in ductiele koperlegeringen nauwkeurige resultaten en voorkomt dit een axiaal verkeerd snijden tijdens het draadtapproces.

Oppervlak:

8. Concurrentie

9. GARANT MasterTap: de gladde oppervlaktestructuur van de hypermoderne hoogrendementcoating maakt hoge snijsnelheden in Al-kneedlegeringen mogelijk. De gereduceerde wrijvingswaarden voorkomen materiaaloplassingen en schroefdraadschade.

De GARANT Master Tap familie in de eShop bekijken:

Alle producten uit de GARANT MasterTap-familie vindt u in onze eShop.

Neem contact met ons op

Wilt u advies van onze specialisten? Neem contact op!

Naar contactpagina

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen