GARANT Momentsleutel

Elektronische momentsleutel met digitale schaalmeetklok.

Momentsleutels van de nieuwste generatie.

Met de nieuwe elektronische GARANT momentsleutel met schaalmeetklok brengt de Hoffmann Group de eerste kloksleutel met digitaal display op de markt. Dankzij het TFT-kleurendisplay wordt het aflezen veel comfortabeler en worden leesfouten geminimaliseerd. De momentsleutel van GARANT bereikt daarbij een nauwkeurigheid van ±2%

De uiterst nauwkeurige, digitale momentsleutel met een basis van verchroomd staal en een vaste omschakelbare ratel met uitwerper, is ideaal voor gecontroleerde aanhalen van bouten alsmede voor controlemetingen.

Ook de jury van de Red Dot Award bleek overtuigd van deze eigenschappen: de GARANT momentsleutel werd in de categorie 'Handgereedschap' onderscheiden met de Red Dot Award. De elektronische momentsleutel sleepte eveneens de German Design Award in de wacht.

Oog voor precisie

1. LED-weergave
De groene LED licht op: de USB-verbinding is gemaakt. Rode LED licht op: de momentsleutel wordt opgeladen. Rode LED uit: het oplaadproces is afgesloten.

2. TFT-kleurendisplay

Dankzij het gecombineerde digitale en analoge display worden afleesfouten in vergelijking met conventionele kloksleutels geminimaliseerd. Het actuele aanhaalmoment (Track) wordt door de wijzer en een numerieke waarde weergegeven. Na beëindiging van het aanhalen wordt vervolgens de piekwaarde (Peak) analoog en digitaal weergegeven.

3. Accucontrole

De resterende batterijlading wordt weergegeven op de accu-indicator. Om energie te besparen wordt de helderheid van het display na circa 30 seconden inactiviteit verlaagd. Zodra er kracht wordt gezet, wordt de helderheid van het display hersteld. Na circa 2 minuten inactiviteit schakelt de momentsleutel vanzelf uit.

4. Batterijdeksel

De accu is bij de elektronische momentsleutel gemakkelijk uit te nemen.

5. Ergonomische greep met kalibratiepunt

Geoptimaliseerde greepvorm voor een goede krachtaanzet en aangename grip.

6. Inschakel-/terugzettoets

Een intuïtieve bediening via slechts één ON- en reset-button.

7. Mini-USB-aansluiting

De accu kan via deze aansluiting door middel van een meegeleverde mini-USB-kable worden opgeladen.

8. Zoemer

Als waarschuwing klinkt voor het bereiken van de maximale aanhaalwaarde van de sleutel een akoestisch signaal (overbelastingsbeveiliging).

9. Omschakelbare ratel met uitwerper

GARANT elektronische momentsleutel

De GARANT momentsleutel zorgt voor comfortabel, foutloos aflezen en kenmerkt zich door zijn zeer nauwkeurige uitvoering. Ideaal voor het gecontroleerd aanhalen van bouten en voor controlemetingen.

Ook prijstechnisch mag deze momentsleutel er zijn: ondanks de talloze innovaties is de GARANT momentsleutel met schaalmeetklok niet duurder dan conventionele mechanische kloksleutels met analoog display.

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen