{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-klasse | IP 41 | |
Hoogte | 600 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte onder | 275 mm | |
Diepte boven | 200 mm | |
Monitorkast binnenwerkse hoogte | 460 mm | |
Monitorkast binnenwerkse breedte | 690 mm | |
Monitorkast nuttige diepte onder | 230 mm | |
Monitorkast nuttige diepte boven | 150 mm | |
Monitorbehuizing | voor TFT-beeldscherm (platte beeldschermen) | |
Materiaal kijkvenster | Polycarbonaat | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
Gewicht | 21 kg | |
Producttype | Monitorbehuizing |
Artikelnummer | 951630 | |
Nummer fabrikant | 951630 |