Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Computerlessenaar, Type: DE

Artikelnummer: 951470 DE

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 225
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Deuropeningshoek 225 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.620 mm
Breedte 750 mm
Diepte 550 mm
Monitorkast binnenwerkse hoogte 460 mm
Monitorkast binnenwerkse breedte 690 mm
Monitorkast nuttige diepte 230 mm
Onderbouw binnenwerkse hoogte 840 mm
Onderbouw binnenwerkse breedte 690 mm
Gewicht 73 kg
Producttype Computerlessenaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951470 DE
Nummer fabrikant 951470 DE

Omschrijving

Uitvoering:

TFT-monitorkast voor platte beeldschermen. Computerkast uitgerust met ventilator en een verstelbaar legbord.

Levering:

6-Voudige contactdoos (250 V / 16 A met aan-/uit-schakelaar) met 1,2 m lange aansluitkabel.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, voetplaat altijd antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.