Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Acculaadkast met doorzichtige vleugeldeuren

Artikelnummer: 953501
  • Deuropeningshoek: 225
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Acculaadkast met aardlekzekeringkast en ventilator. Ventilator met luchtfilter met overdrukwerking (50 m3 / h). Lucht ontsnapt door zijdelings in de deuren aangebrachte ventilatieopeningen. Acculaadlegborden met telkens twee contactdozen 6-voudig, 230 V, met aan- / uit-schakelaar.

Kleur:

Kastromp lichtgrijs RAL 7035, deuren signaalblauw RAL 5005, poedercoating.
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
    Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen