Sleufscheidingsschotten- /scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 36×27 E) voor lades met fronthoogte 150/175 mm

Artikelnummer: 960245
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
1 stuks direct leverbaar
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Omschrijving

Uitvoering:

De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes. Aan de zijkanten voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

voor het opbergen van gereedschap, apparatuur, klein materiaal etc.

T.b.v.:

lades maat 36×27 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 612×459 mm volledig.