Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Waterslang geel-blauw, PVC, Lengte 50 m, Slang binnen-⌀: 13mm

Artikelnummer: 080046 13

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slang binnen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal verdraaiingsvaste PVC-waterslang
Slang buiten-⌀ 17,1 mm
Slang binnen-⌀ 13 mm
Slanglengte 50 m
Kleur geel-blauw
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080046 13
Nummer fabrikant 110051

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige en verdraaiingsvaste waterslang, geel met blauwe streep. Lengte 50 m.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen