Open magazijnbakken, set antraciet

Artikelnummer: 963308
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
1 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

open magazijnbakken met ergonomische handgreep (hoog draagcomfort). Met transparante plaat te veranderen in magazijnbak. Binnenzijden glad gepolijst, hierdoor is eenvoudig uitnemen en reinigen mogelijk. Mogelijkheid voor opschriften met behulp van labelstrips aan voorzijde en kaarten (in creditcardformaat 85,6×54 mm) aan achterzijde. Open magazijnbakken zijn stapelbaar.

Voordeel:

De voordelen van GARANT open magazijnbakken:
  • Stevig en stabiel door slagvast polypropyleen.
  • Hoge belasting dankzij verstevigde bodem en zijwanden.
  • Eenvoudig stapelbaar dankzij rasterpunten.
  • Voelen prettig aan en zijn gemakkelijk te reinigen dankzij hoogwaardige oppervlakken en gladde binnenzijden.
  • Uitgebreide toepassingsmogelijkheden.

T.b.v.:

bakkenrails nr. 916535, Multifix 923205, 962950, voor gereedschapspanelen nr. 957060 gr. S bij systeemkasten en voor stellingkasten / hangkasten nr. 954600 - 954670 en nr. 954701 tot 954722. Bovendien kunnen met bakhouder nr. 963137 kleine open magazijnbakken nr. 963301 gr. AA1 en AB1 aan geperforeerde wanden afzonderlijk worden opgehangen.

Tip:

Voor de bevestiging aan geperforeerde wanden zijn Easyfix universele bakhouders nr. 955810 gr. 100 nodig. Geschikt voor maten AA1, AB1 en AC1.
Voor direct ophangen aan Multifix-rails zijn alleen de maten AA1, AB1 en AC1 geschikt.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen