{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm | |
Vullingsgraad van een lade | 1/3 | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Werkbank | |
kleinste geschikte ladefronthoogte | ≥ 80 mm | |
Breedte | 160 mm | |
Diepte | 520 mm | |
Aantal gereedschappen | 0 | |
Uitvoering | leeg voor gereedschapssets | |
Producttype | Hardschuiminlay |
Artikelnummer | 962668 0 | |
EAN/GTIN | 4045197704382 |