Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Set stiftsleutels met dwarsgreep voor Torx® 9

Artikelnummer: 953120 9
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×24

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 6×24
Breedte 150 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 24
Aantal gereedschappen 9
Uitvoering met schroevendraaier
Gewicht 0,384 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 953120 9

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953120: 1 st.
GARANT stiftsleutel voor Torx® nr. 625150 gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen