Set parallelle onderlegplaten

Artikelnummer: 366702
Korting
vanaf  688,00 €
Prijs geldig tot 28 apr. 2024
op aanvraag
Leverbaar
12 stuks direct leverbaar
  • Vormbeschrijving: vlak; parallel; haaks

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT − precisie-uitvoering. Paarsgewijze tolerantie ≤ 0,004 mm, breedte- / hoogtetolerantie ≤ 0,007 mm, extreem nauwkeurige vlakheid en hoeken. Onderlegplaten opgeborgen in speciale kunststof standaard. Hardheid: 60 HRC.
Paarsgewijs fijngeslepen.

Toepassing:

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

Tip:

Maat 125 – 200: Oplopend met 1 mm; alle afmetingen bereikbaar behalve 9 mm.
Reservehouder zie reservedelenlijst.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Orange Offer"