{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK2 | |
Behuizings-⌀ D | 45 mm | |
Nuttige lengte B | 87 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 20 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 8 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 37 mm | |
Maximaal toerental | 5.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 140 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320658 2 | |
EAN/GTIN | 4045197774187 | |
Nummer fabrikant | 320658 2 |