Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Basishouder, Type: V30

Artikelnummer: 319151 V30

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor boorstangkoppen type A
Geschikt voor VDI
Producttype Accessoires voor VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319151 V30
Nummer fabrikant 090-102030A

Omschrijving

Uitvoering:

  • Biedt een gereedschapspecifieke handbediende Y-as (​±1 mm).
  • Met beweegbare uitlijnpen, zodat er geen uitlijnstrips meer nodig zijn.
  • Eenvoudige omschakeling van interne op externe koelvloeistoftoevoer.

Het is voor het eerst gelukt een basisopname te ontwerpen, die zowel op schijfrevolvers als sterrevolvers kan worden gebruikt. Onafhankelijk van het desbetreffende uitlijnmechanisme.
Modulair opgebouwd systeem.

Voordeel:

  • Minder slijtage aan de snijkant.
  • Spaart kosten en tijd uit.
  • Hoogte- en rotatieverstelling (standuitlijning).
  • Basishouder op alle VDI en Mazak machines bruikbaar.
  • Modulair, één basishouder vele opzetopties.
  • Zeer hoge dempingseigenschappen.
  • Elk gereedschap met rechtstreekse IK-koppeling.
  • Kostenreductie door efficiënt voorraadbeheer.
  • Hogere productiviteit door verbeterde positionering.

Toepassing:

Geschikt voor ster- en schijfrevolvers.