• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Boorstangkop voor sterrevolvers Type-B H = 120

Artikelnummer: 319173

Omschrijving

Uitvoering:

Het is voor het eerst gelukt een basisopname te ontwerpen, die zowel op schijfrevolvers als sterrevolvers kan worden gebruikt. Onafhankelijk van het desbetreffende uitlijnmechanisme.
Modulair opgebouwd systeem.

Voordeel:

  • Elk gereedschap met rechtstreekse IK-koppeling.
  • Kostenreductie door efficiënt voorraadbeheer.
  • Hogere productiviteit door verbeterde positionering.

Toepassing:

Door ombouw van het sluitdeksel rechts en links inzetbaar.

Tip:

Geschikt voor trillingsgedempte boorstangen nr. 264902 − 264908, nr. 264910 − 264922 of gereedschap met cilinderschacht (bijvoorbeeld: VHM-boorstangen vanaf ⌀ 10 mm).
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
    Span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen