Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Hydrohouder Comp-R Rondloop instelbaar 20 mm

Artikelnummer: 302036 20
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 130 mm
⌀ D2 42 mm
Buiten-⌀ D 52,5 mm
Nuttige lengte L1 50 mm
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302036 20
Nummer fabrikant 15.512.40.20.Z

Omschrijving

Uitvoering:

  • Rondloopnauwkeurigheid instelbaar op 0 µm.
  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
  • Met Balluff-chip-boring.

Toepassing:

Perfecte spanhouder waar een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid vereist is:
  • Ruimen.
  • Boren (vooral kleine diameters).
  • Gebruik van gevoelig, kostbaar gereedschap.
  • Voor het spannen van schachttolerantie h6.

Accessoires:

Tussenbussen nr. 302135302180, cilindrische reinigers nr. 343720, aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen