Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Weldonopname voor inschroeffrees met inwendige koeling M12X105

Artikelnummer: 301328 M12X105
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Opname ⌀ d = 32 mm
Inwendige koeling ja
Boring-⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Totale lengte L 170 mm
Nuttige lengte L1 105 mm
L2 24 mm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301328 M12X105

Omschrijving

Uitvoering:

Schachttolerantie h6.

Toepassing:

voor opname in Weldonhouders.