Fiberschijf (CER) 782C ⌀ 115 mm

Artikelnummer: 566471
Korting
vanaf  2,28 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 1,12 2,28 €
  • van 25
    vanaf € 0,93 1,90 €
op aanvraag
Leverbaar
2.926 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: staal; Gietijzer; Non-ferro- en zachte metalen
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

De hoogrendement-slijpkorrels in 3M™-producten bestaan uit nauwkeurig gevormde, keramische driehoeken, die optimaal gepositioneerd op de drager zijn aangebracht. Aanzienlijk hogere afnamecapaciteit bij zeer hoge standtijd en gelijkmatige oppervlakteafwerking.
Extreem scheurvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
Hoogwaardige fiberschijven met open spreiding.

Toepassing:

Voor de bewerking van staal en non-ferrometalen.
Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566690 / 566692. Dankzij de slijpkorrel met grote snijcapaciteit is comfortabel, ergonomisch werken met geringe aandrukkracht mogelijk. Met hun grote afnamecapaciteit vormen 3M™-fiberschijven een volwaardig alternatief voor afbraamschijven en lamellenslijpschijven.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"