Uitvoering:
Uiterst nauwkeurige digitale meetklok met zeer grote cijferweergave (11 mm) en geïntegreerde tolerantieweergave. Extra analoge schaalgrafiek met tolerantiegrenswaarden. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.absoluut-functie: Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren. Factor instelbaar met weergave op display. Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.
Weergave 280° draaibaar.
Dynamische meetfuncties (MAX / MIN): Voor rondloop- en vlakheidscontrole of het bepalen van het omkeerpunt.
Levering:
Inclusief 1 batterij nr.
081560 maat CR2450.
Accessoires: