Weldonhouder vernikkeld met koelkanaalboring HSK-A 63 kort

Artikelnummer: 304272
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
72 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • HSK-functievlakken bewerkt.

GARANT: Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
Speciale vernikkeling.
Met afsluitbare koelkanaalboringen.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Tip:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen