Korte-boorhouder Vorm AD SK 40

Artikelnummer: 301425
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
132 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 20

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.
Met balluff/RFID-chip-boring. Maximale rondloopfout ≤ 20 µm.
Gezandstraald en geslepen.
  • Slanke constructie.
  • Gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.
  • Optimale spanmomenten op het gereedschap.

Levering:

Inclusief Torx®-spansleutel met dwarsgreep, voor hoge sluitkracht.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.