Krimphouder 4,5° met borgfunctie SK 50 A = 80

Artikelnummer: 302314
Korting
vanaf  367,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
7 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hittebestendig staal.
  • Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelling 5 mm.
  • Voor HM-gereedschappen.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)
  • Met Balluff-chip-boring.
  • Versterkte uitvoering.

Voordeel:

Vormgebonden verbinding tussen krimphouder en gereedschap
  • Voorkomt onbedoeld uittrekken van het gereedschap - hoge veiligheid!
  • Voorkomt schokkerige radiale beweging.
Naast het voordeel van de proceszekerheid biedt de houder dankzij de versterkte uitvoering
  • Geringere vibratieneiging d.w.z. langere gereedschapsstandtijden en betere oppervlakken.
  • Hogere spankrachten dan bij standaardkrimphouders.
Vrije gereedschapkeuze! Schachtaanslijping via Hoffmann leverbaar, maar ook vrij beschikbaar!

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Beveiliging tegen eruit trekken: Gereedschapsschacht moet van een gedefinieerde aanslijping zijn voorzien. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308800, AB-spansleutels nr. 308820308835, krimpapparaten, accessoires nr. 354210354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Tip:

De frees moet van een gedefinieerde aanslijping zijn voorzien. De aanslijping kan voor een nieuw gereedschap of een bestaand gereedschap worden besteld. Nummer voor aanslijping: 129100 + geschikte maataanduiding. De aanslijping kan ook zelf worden uitgevoerd. De gegevens hiervoor zijn reeds beschikbaar op http://ho7.eu/anschliff.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"