{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Type | 13-3/8 | |
Spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ | 43,1 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 63 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 74 mm | |
Opname | 3/8-24 inch | |
Maximaal machinevermogen | 1.100 W | |
Radiaalvergrendeling | ja | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 342207 13-3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197966018 |