Magneetplaat voor FlyMarker® mini, Type: 65/30

Artikelnummer: 085758 65/30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085758 65/30
EAN/GTIN 2050001945969
Nummer fabrikant 5160 09 000

Omschrijving

Uitvoering:

Optioneel accessoire voor CNC-naaldmarkeerapparaat voor markeren, beschrijven, signeren en graveren van zeer uiteenlopende materialen.

T.b.v.:

FlyMarker® mini nr. 085754, 085755, 085757, 085759, 085761.

Levering:

Magneetplaat voor oplegprisma (standaarduitvoering) met 2 houdmagneten (nominale hechtkracht 2×200 N) en 2 schroeven met verzonken kop voor de montage.