Uitvoering:
Kunststof systeemkoffer L-BOXX® van slag- en stootvaste ABS-kunststof, spatwaterdicht. Het robuuste vastklikmechanisme maakt eenvoudig en snel koppelen of losmaken van de koffers mogelijk, evenals het transporteren van meerdere kunststof systeemkoffers in een combinatie van maximaal 40 kg. Deksel belastbaar tot 100 kg, beladingscapaciteit maximaal 25 kg.
Functie:
IPX4: Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.
Levering:
Doppen 12-kant: Resp. 1 st. nr.
642129 maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Doppen voor binnenzeskantbouten: Resp. 1 st. nr.
643229 maat 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Dwarsgreep: 1 st. nr.
641329 gr. 295
Verlengstuk: Resp. 1 st. nr.
641029 maat 75; 130; 255
Cardangewricht: 1 St. nr.
641629 maat 1/2
Ratel: 1 st. nr.
640025 maat 1/2
Rolbandmaat: 1 St. nr.
462201 gr. 2,5
Steekringsleutel: Resp. 1 st. nr.
613600 maat 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Combinatietang: 1 St. nr.
700940 maat 160
Halfronde tang: 1 St. nr.
713040 maat 200
Zijsnijtang: 1 St. nr.
724840 maat 160
Sleufschroevendraaier: Resp. 1 st. nr.
660030 maat 2; 3,5; 5,5; 6,5
Schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr.
667690 maat 1; 2
Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met kogelkop: 1 st. nr.
627132 maat 9
Cutter: 1 St. nr.
845020Dekselinzet: 1 St. nr.
693352Opgeborgen in: L-BOXX® nr.
693330 maat 238
Tip:
Geleverd met gesorteerd gereedschap.