Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Elektriciens-Competence gereedschapskoffer XXL II 115-delig 2

Artikelnummer: 680525 2

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 680525 2

Omschrijving

Uitvoering:

Omvangrijk gereedschapsassortiment voor elektriciens in een slagvaste polypropyleen koffer. De extra ingebouwde gasdrukdempers houden het deksel in verschillende posities en voorkomen dat het automatisch dichtvalt.

Levering:

Set momentschroevendraaiers TorqueVario®-S electric: 18-delig, 0,5 – 5,0 Nm
Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7-delig
Schroevendraaier met bithouder SoftFinish® electric slimVario voor 6 mm slimBits: 1 st.
Bit slimBit electric, PZ: 1 St. maat 2
Schroevendraaier SoftFinish® electric slimFix, sleuf: resp. 1 st. maat 3,5; 5,5; 6,5
Schroevendraaier SoftFinish® electric slimFix, PH: Resp. 1 st. maat 1; 2
Schroevendraaier SoftFinish® electric slimFix, PZ: Resp. 1 st. maat 1; 2
Schroevendraaier SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: Resp. 1 st. maat 1; 2
Schroevendraaier SoftFinish® electric slimFix, voor Torx® Tamper Resistant: resp. 1 st. maat 10; 15; 20; 25
Schroevendraaier SoftFinish® electric, voor buitenzeskant: resp. 1 st. maat 5,5; 7; 8; 10; 13
Precisieschroevendraaier PicoFinish electric, PH: 1 St. maat 0
Precisieschroevendraaier PicoFinish electric, sleuf: 1 St. maat 2,5
Schakelkastsleutel balpenvorm, buitenvierkant 5–8, buitendriekant 9: 1 st.
Schroevendraaier SoftFinish®, sleuf: resp. 1 st. maat 3,5; 12
Bitset XLSelector Y-bit 25 mm: 31-delig
Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, in ErgoStar-houder: 9-delig
Hoogrendement-zijsnijtang BiCut® Professional met DynamicJoint®: 1 st.
Zijsnijtang Professional electric met DynamicJoint®: 1 st.
Kabeltang Professional electric: 1 st.
Instrumentmakers-zijsnijtang Classic: 1 st.
Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip: 1 st.
Halfronde tang Professional electric, gebogen 40°: 1 st.
Halfronde tang Professional electric, recht: 1 st.
Waterpomptang Professional electric: 1 st.
Installatietang TriCut Professional electric: 1 st.
Stripgereedschap: 1 st.
Automatische striptang voor 0,03–16 mm²: 1 st.
Automatisch crimpgereedschap voor adereindhulzen 0,08–16 mm²: 1 st.
Crimpgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten 0,5–6 mm²: 1 st.
Elektriciensschaar voor kabels tot 50 mm² en crimpfunctie voor adereindhulzen 1–5 mm²: 1 st.
Spanningzoeker, contactloos, eenpolig, 230–1000 V AC: 1 st.
Spanningzoeker SoftFinish®, eenpolig, 110–250 V, sleuf: 1 st. maat 3
Led-zaklamp max. 300 lm, met laser klasse 2 en UV-licht max. 400 nm: 1 st.
Waterpas voor elektriciens, lengte 400 mm: 1 st.
Elektriciensduimstok Longlife®, lengte 2 m, oranje: 1 st.
Plugschroevendraaierset SoftFinish® met pluggen: 5-delig
Elektricienshamer, 300 g: 1 st.

Tip:

Gereedschap wordt los bijgeleverd.