Elektronische moment-/draaihoeksleutel, met geïntegreerd display E-Torc Q

Artikelnummer: 655002
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

De E-Torc Q/QR is een krachtige elektronische moment-/ draaihoekmeetsleutel met zeer moderne sensortechniek en 4,3 inch TFT-display. Bediening naar keuze via touchfunctie of hardwaretoetsen. Curveweergave en -analyse direct op het meetmiddel mogelijk. Parametersets met beeldgegevens mogelijk.
Gegevens worden met behulp van WiFi (2,4 en 5GHz) of mini-USB-poort tussen momentsleutel en bedieningssoftware van stationaire pc (vanaf Windows® 7) uitgewisseld.
De signaalweergave gebeurt optisch, via virtuele voortgangsbalken, akoestisch via een pieptoon en sensorisch, door middel van trillingen. Belastingsteller en datum van de laatste kalibratie via menu in te zien.
Maateenheden: Nm, lbfft.
Accu met snelwisselsysteem.

Functie:

  • Draaimomentcontrole
  • Draaimoment-/draaihoekcontrole
  • Rekgrenscontrole: bepaling van de rekgrens van de schroefverbinding op basis van het differentiequotiënt.
  • Doordraaimoment: alle processen volgens VDI/VDE 2645 blad 3.
  • Losdraaien / aanhalen: Bepaling van het draaimoment van een schroefverbinding bijvoorbeeld na bedrijfsbelasting.

Toepassing:

Als analyse- en kwaliteitssleutel. Met de E-Torc Q/QR kunt u besparen op de kosten van een dure proefopstelling voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden. Schroefproeven voor de bepaling van aantrekspecificaties kunnen direct op het onderdeel worden uitgevoerd en gedocumenteerd.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

Inclusief omschakelbare opzetratel, laadkabel, signaalkabel, 4 GB geheugen, USB-stick met documentatie, bedieningshandleiding en analyse- en bedieningssoftware.
In quadrobox met schuimrubber inzetstuk.

Tip:

Houd rekening met afwijkende landspecifieke vereisten!
Accessoires op aanvraag.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "E-torc"