{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 10 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Meetbereik | 1 Nm - 10 Nm | |
Afleesinstrument breedte | 120 mm | |
Afleesinstrument hoogte | 124 mm | |
Afleesinstrument diepte | 167 mm | |
Gewicht | 5,21 kg | |
Vierkantopname | 1/4 inch | |
Energievoorziening | Accuvoeding; Netvoeding | |
Producttype | Draaimomenttester |
Artikelnummer | 654655 10 | |
Nummer fabrikant | 96521201 |