Spiestang-klauwplaat ROTA-S-plus 2.0 met basis- en harde opzetbekken DIN 702-4

Artikelnummer: 313117
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
5 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.
  • Lange levensduur en extreem hoge precisie.
  • Modulair beschermbussysteem.
  • Zeer korte insteltijden.
  • Klauwplaatlichaam inzetgehard tot ⌀ 315 mm.
  • Grote doorlopende boring (maat E!).
  • Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.
  • Basisbekkencompatibel met de klauwplaten van systeem ‘F’ en systeem ‘Duro’.
  • Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.
  • Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen-⌀.

Uitvoering - afbeelding:

Gehard, extreem stijf en gepolijst klauwplaatlichaam.
Basisbekken met schuine vertanding.
Speciale vormgeving met spuitrand.
Drukknop voor bek wisselen.
Bekbeveiliging (3-voudig – behalve maat 400).
Vergrendelpen voor het voorpositioneren van de basisbek.
Bediening met zeskantaansluiting.

Toepassing:

Voor machines met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van voren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden gepast.

Norm:

DIN 702-4.

Materiaal:

geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.
Inclusief 1 set basis- en harde opzetbekken.

Accessoires:

reserve- en extra bekken zie nr. 313200313350.