Doorslijpschijf ‘2 in 1’

Artikelnummer: GG5350
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
42 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • aanbevolen aanzethoek: 90
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

Open structuur; homogene opbouw; reukarm slijpen; glasvezelversterkingsweefsel voor maximale arbeidsveiligheid en koel slijpend; asgat-⌀ 22,23 mm. Het ijzer -, zwavel- en chloorgehalte ligt onder 0,1%, daardoor geschikt voor het bewerken van roestvrije staalsoorten (RVS). Voor toepassing op elektrische en pneumatische haakse slijpers.
Universele doorslijpschijf voor staal en RVS, goed verspanend en stabiel.
als 563500.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid vc.

Specificatie:

A30Q-BF (als 563500) voor staal en RVS met grote verspaningscapaciteit en lange standtijd.

Inhoud:

100 stuks / verpakking.

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen. RVS-doorslijpschijven met gereduceerde snijsnelheid gebruiken.
Uitgifte alleen in verpakkingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set =1 verpakking.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "HOLEX Schleifen/Trennen Top-Konditionen"