Beschermingsoverall type 3/4/5 AlphaTec® 4000 groen

Artikelnummer: 098366
vanaf 
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar
155 stuks direct leverbaar
  • Eigenschap: Geschikt voor EX-zone
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 14605 type 3; EN 14605 type 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Omschrijving

Uitvoering:

Beschermingsoverall AlphaTec® 4000. Meerlaags materiaal, met dubbele ritssluiting en 2-delige capuchon. Dubbele mouwsluiting voor betere handschoenafdichting. Uitstekende bescherming tegen geconcentreerde organische en anorganische chemicaliën.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III) type 3/4/5. Geschikt voor explosiezone.

Norm:

  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4
  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Microchem®"
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen