• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Combi-Latex® 403

Artikelnummer: 094779
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 28,27
  • van 10
    vanaf € 23,56
op aanvraag
Leverbaar
224 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Veiligheidsklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (BKLMNO)
  • Snijbeschermingsklasse: 1

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
Combi-Latex® 403. Robuuste veiligheidshandschoen van natuurlijk latex, met extra lange manchet. Zeer goede mechanische belastbaarheid. Goede grip bij natte onderdelen. Ideaal voor de omgang met zuren en logen. De handschoen is vanwege de wijde, geruwde manchet geschikt voor zandstralen.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.