• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® 58-435

Artikelnummer: 094757
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 8,74
  • van 12
    vanaf € 7,28
op aanvraag
Leverbaar
370 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Veiligheidsklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOPT)
  • Snijbeschermingsklasse: A

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
AlphaTec® 58-435. Veiligheidshandschoen van nitrilmateriaal zonder drager, met een voering van katoen-velours. Hoge flexibiliteit en grote beweegbaarheid van de vingers. De smalle pasvorm zorgt ervoor dat de handschoen goed zit bij de handpalm. De stevige nitrillaag zorgt bij langdurig dragen voor een uitstekende bescherming tegen scheur-, steek-, en schaafwonden. Een barrière die kan worden omgeslagen aan de manchet voorkomt een druppelbelasting van de onderarmen, de verlengde manchet vergroot de bescherming tot de onderarm.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "AlphaTec®"