Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Laag model schoen zwart/paars VITALITY PLUS 439 ESD, S2 NB, EU-schoenmaat: 35

Artikelnummer: 092711 35

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 35
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092711 35
Nummer fabrikant ESD 439 VITALITY PLUS NB GR. 35

Omschrijving

Uitvoering:

Damesveiligheidsschoen laag model VITALITY PLUS met SECURA VARIO Vitality® demping in meerdere zones en STEITZ FLEX-ZONE® loopzool met buigingszone.
  • Ultralicht functioneel bovenmateriaal met ademende textieldelen.
  • Gesloten tong.
  • Veiligheidsreflectoren.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Binnenzool van echt leer.
  • TPU-Dynamics loopzool, wit.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Laag model schoen met gesloten tong en binnenzool van echt leer.
  • Beschermende aluminium neus.
  • TPU-Dynamics loopzool.
  • Zoolopbouw met gereduceerd gewicht en getailleerde gewrichtssectie.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092712.
Voorraadartikel in EU-schoenmaten 36 – 41, bestelbaar in EU-schoenmaten 35 – 42.