Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Veiligheidshelm EuroGuard, Kleur: WHITE

Artikelnummer: 097816 WHITE

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur WHITE
Materiaal helmschaal HDPE
Gewicht 340 g
Norm DIN EN 397
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097816 WHITE
Nummer fabrikant 2611002452

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshelm van hogedruk-polyethyleen in een modern design, met een gering gewicht in combinatie met een geoptimaliseerd beschermingsoppervlak. Is zeer geschikt voor gebruik buitenshuis en bij een lage temperatuur tot -20 °C. De voorkant biedt een bedrukbaar vlak van 6 x 6 cm. De in hoogte verstelbare binnenzijde met zes ophangpunten zorgt voor een hoog draagcomfort. Twee zijdelingse sleuven bieden de mogelijkheid voor het aanbrengen van gehoorbescherming en een gelaatsscherm. Met regengoot, 30 mm Euroslot-opnames, ecologische kunstleren zweetband en regelbare zijventilatie.

Toepassing:

Bouwbedrijven, hoog- en diepbouw.

Norm:

DIN EN 397

T.b.v.:

Oorkappen nr. 097756; 097753

Reservedeel:

Nr. 097822 zweetbanden in drie uitvoeringen.