• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Valbeveiligingsset PLATFORM I

Artikelnummer: 098175

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 5,9 kg
Producttype Valbeveiligingsset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098175
Nummer fabrikant SET-314-1,8-M/XXL

Omschrijving

Uitvoering:

PLATFORM I. Valbeveiligingsset bestaande uit:
  • 1 × Opvanggordel IGNITE ION, maat M/XXL (nr. 098104).
  • 1 × Hoogtezekeringsapparaat PEANUT I voor hoogwerkers, 1,8 m (nr. 098145).
  • 1 × Opbergzak ROPE BAG met 22 l inhoud.

Toepassing:

Basisuitrusting voor veilig werken op hoogwerkers.

Norm:

EN 363