Uitvoering:
Ignite Proton. Luxueus ontworpen en goed doordachte gordel met zeer hoog draagcomfort. Ergonomisch AIRPAD-heupkussen en anatomisch voorgevormd schouder- en beenkussen zorgen voor een optimale lastverdeling. Het centrale borstoog kan optimaal voor elke gebruiker worden ingesteld. Met klimbeveiligingsoog, inklapbare bevestigingsogen volgens EN 358, gereedschapsoog en materiaallussen voor elk gebruiksdoel. Bijzonder geschikt voor toepassing in de windenergie.
Nieuwe Ignite-gordelserie met geraffineerde details, zoals schouder- en beenkussens, hoogwaardige Oktalock-sluitingen voor gelijkmatige belasting van beide onderdelen. Gordelopwikkeling voor ongestoord werken, alsmede een valindicator. Max. toegestaan gewicht: 140 kg.
Toepassing:
Gevelwerkzaamheden, steiger- en staalbouw, hoogwerkers, permanente valbeveiliging.
Norm:
EN 361
Ook gecertificeerd volgens EN 358.