• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Opvanggordel IGNITE ION

Artikelnummer: 098104

Productdetails

Technische gegevens

Serie IGNITE
Producentgrootte M / XXL
Heupomvang 800 - 1100 mm
Gewicht 1,2 kg
Producttype Opvanggordel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098104
Nummer fabrikant G-1130-M/XXL

Omschrijving

Uitvoering:

Nieuwe Ignite-gordelserie met geraffineerde details, zoals schouder- en beenkussens, hoogwaardige Oktalock-sluitingen voor gelijkmatige belasting van beide onderdelen. Gordelopwikkeling voor ongestoord werken, alsmede een valindicator. Max. toegestaan gewicht: 140 kg.
Ignite Ion. Gebruiksvriendelijke en vanzelfsprekende allround-gordel met zeer goede pasvorm. Twee oranje hoofdaanslagpunten van textiel, evenals een rugoog van aluminium. Gordel is gemakkelijk aan te trekken en in te stellen.

Toepassing:

Gevelwerkzaamheden, steiger- en staalbouw, hoogwerkers, permanente valbeveiliging.

Norm:

EN 361