• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Alternatief product:

Ultrasoon reinigingsapparaat DURA-T 12 l

Artikelnummer: 082924 12
Korting
2464,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Apparaatlengte 355 mm
Apparaatbreedte 290 mm
Apparaathoogte 320 mm
Lengte inzetkorf 240 mm
Breedte inzetkorf 181 mm
Reinigingsbak lengte 297 mm
Reinigingsbak breedte 238 mm
Reinigingsbak hoogte 200 mm
Inhoud reinigingsbak 12 l
Nominale inhoud 9 l
Verwarmingsvermogen 800 W
Ultrasoon piekvermogen 800 W
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 230 V
Wattage 1.000 W
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider nee
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie nee
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule nee
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule nee
Gewicht 7,3 kg
Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082924 12
EAN/GTIN 2050002040366
Nummer fabrikant 101934 + 100004

Omschrijving

Uitvoering:

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.
Tafelapparaat: DURA-T− gelaste DUPLEX edelstalen bakken geschikt voor meerploegendienst.

Toepassing:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.
Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"