Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

MultiMaster MM 700 Max Top Accu 7129276SET

Artikelnummer: 077805 7129276SET
  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer AFSC 18 QSL
Gereedschapsopname StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accuspanning 18 V
Accucapaciteit 6 Ah
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 18 V
Omwentelingen 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Trillingshoek 4 graden
Hoekmaat schuurplaat 80 mm
Gewicht 1,8 kg
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077805 7129276SET
Nummer fabrikant AFSC 18 QSL

Omschrijving

Uitvoering:

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met Starlock gereedschapsopname (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).
  • Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).
  • Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.
  • Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.
  • Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.

Multitool voor een zeer hoge werksnelheid bij uitbreiding en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststoffen. Dankzij de StarlockMax gereedschapsopname hebt u toegang tot circa 180 FEIN-accessoires van de prestatieklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.

Levering:

Inclusief 2 × accu’s 18V/6 Ah en laadkabel.

Tip:

Zie voor bijbehorende accu’s voor MultiVolt-accuaansluiting nr. 073832.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen