{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 10850 | |
Maximale luchtbehoefte | 28,2 l/min | |
Slagfrequentie | 233 Hz | |
Draadaansluiting | NPT | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Gewicht | 0,26 kg | |
Geluidsproductie | 79 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 8 m/s2 | |
⌀ | 23 mm | |
Lengte | 108 mm | |
Producttype | Graveerstift |
Artikelnummer | 079708 10850 | |
Nummer fabrikant | 10850 |